METRO GS1848K3 rácsos polc acél zöld 47-1/4 x 18 x 7-3/4 | AF6CTZ 9WUM8

METRO GS1848K3 rácsos polc acél zöld 47-1/4 x 18 x 7-3/4

Raktáron
Cikkszám: AF6CTZ Modell: GS1848K3Kereszthivatkozás: 9WUM8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€291.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácspolc
színekZöld
Mélység18 "
befejezMetroseal 3
Magasság7.75 "
AnyagAcél
Polckapacitás50 font
Szélesség47.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.39
Hajó magassága (cm)20.96
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)50.17
HS-kód9403200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
METRO GS1448K3 Rácspolc Acél Zöld 47-1 / 4 x 14 x 7-3 / 4 | AF3WXX 8DVG9 GS1448K314 "47.25 "€260.04
METRO GS1836K3 rácsos polc acél zöld 35-1/4 x 18 x 7-3/4 | AF4JWC 8YF09 GS1836K318 "35.25 "€232.63
METRO GS1830K3 Rácspolc Acél Zöld 29-1 / 4 x 18 x 7-3 / 4 | AF4JWG 8YF42 GS1830K318 "29.25 "€212.73
METRO GS1436K3 Rácspolc Acél Zöld 35-1 / 4 x 14 x 7-3 / 4 | AF4ZKL 9RZV9 GS1436K314 "35.25 "€212.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO GS1848K3 rácsos polc acél zöld 47-1/4 x 18 x 7-3/4
€291.10 /Mértékegység