METRO Cart 5B Adjustable Shelf Wire Cart 24 Inch Width | AB9RJR 2EWT3

METRO Kosár 5B Állítható polc huzal kosár 24 hüvelyk széles

Raktáron
Tétel: AB9RJR Modell: 5B kosárKereszthivatkozás: 2EWT3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,117.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható polcos huzalkosár
Caster Dia.5"
Görgős zár(2) Fékek
Görgős anyagGumi
Görgős típus(4) Forgatható
színekEzüst
befejezkróm
Terhelhetőség600 font
AnyagAcél
Polcok száma4
Teljes magasság69 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.28
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)152.91
Hajószélesség (cm)74.42
HS-kód9403200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellPolc szélességeGörgős típusTételPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaÁr
METRO Cart 1A állítható polc huzal kocsi 18 hüvelyk széles | AB9RJG 2EWR3 1A kosár18 "(4) ForgathatóÁllítható polcos huzalkosár469 "36 "18 "36 "€799.57
METRO Cart 1B Állítható polc drótkocsi 18 hüvelykes szélesség | AB9RJH 2EWR4 1B kosár18 "(4) ForgathatóÁllítható polcos huzalkosár469 "36 "18 "36 "€852.29
METRO Cart 2A állítható polc huzal kocsi 18 hüvelyk szélesség | AB9RJJ 2EWR5 2A kosár18 "(4) ForgathatóÁllítható polcos huzalkosár469 "48 "18 "48 "€912.03
METRO Cart 2B Állítható polc drótkocsi 18 hüvelykes szélesség | AB9RJK 2EWR6 2B kosár18 "(4) ForgathatóÁllítható polcos huzalkosár469 "48 "18 "48 "€581.77
METRO 3A kosár állítható polcdrótkocsi 18 hüvelyk szélességű | AB9RJL 2EWR7 3A kosár18 "(4) ForgathatóÁllítható polcos huzalkosár469 "60 "18 "60 "€1,026.48
METRO Cart 3B Állítható polc drótkocsi 18 hüvelyk széles | AB9RJM 2EWR8 3B kosár18 "(4) ForgathatóÁllítható polcos huzalkosár469 "60 "18 "60 "€585.11
METRO Cart 4A állítható polc huzal kocsi 24 hüvelyk szélesség | AB9RJN 2EWR9 4A kosár24 "(4) ForgathatóÁllítható polcos huzalkosár469 "36 "24 "36 "€948.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO Kosár 5B Állítható polc huzal kosár 24 hüvelyk széles
€1,117.44 /Mértékegység