METRO B-3IND Légfúvó 4 LE Hordozható 180 Cfm | AC3HYM 2TUY1

METRO B-3IND Légfúvó 4 LE Hordozható 180 Cfm

Raktáron
Tétel: AC3HYM Modell: B-3INDKereszthivatkozás: 2TUY1

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€589.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható ventilátor
erősítők9.5
CFM magas180
Ház színeErős acél
Hz60
Motoros HP4
Vezetők száma3
Teljes magasság7"
Teljes hossz11.5 "
Teljes szélesség7"
Tápkábel hossza12 láb.
típusHordozható
Feszültség120V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.877
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkCFM magasMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
METRO SK-IND Kompakt ipari légfúvó 120v 80 Cfm | AF9JWM 2TUY3 SK-IND88019.75 "7.5 "4.5 "€264.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO B-3IND Légfúvó 4 LE Hordozható 180 Cfm
€589.42 /Mértékegység