METRO A2454NS Wire Shelf 24x54 inch Stainless Steel - Pack of 4 | AB6NWP 21Z747

METRO A2454NS drótpolc 24x54 hüvelykes rozsdamentes acél – 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB6NWP Típus: A2454NSKereszthivatkozás: 21Z747

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,832.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótpolc
Beállítás típusaGyors sarokkioldás
Kapacitás600 font
színekEzüst
Mélység24 "
befejezTermészetes
AnyagRozsdamentes acél
Szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)137.8
Hajószélesség (cm)61.6
HS-kód9403908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMélységbefejezAnyagSzélességÁr
METRO A1424NS huzalpolc 14x24 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 db-os csomag | AB6NVJ 21Z719 A1424NS800 fontEzüst14 "TermészetesRozsdamentes acél24 "€1,220.43
METRO A1430NS huzalpolc 14x30 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 db-os csomag | AB6NVK 21Z720 A1430NS800 fontEzüst14 "TermészetesRozsdamentes acél30 "€1,259.10
METRO A1436NS huzalpolc 14x36 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 db-os csomag | AB6NVL 21Z721 A1436NS800 fontEzüst14 "TermészetesRozsdamentes acél36 "€1,268.23
METRO A1442NS drótpolc 14x42 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 darabos csomag AB6NVM 21Z722 A1442NS800 fontEzüst14 "TermészetesRozsdamentes acél42 "€1,540.46
METRO A1448NS huzalpolc 14x48 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 db-os csomag | AB6NVN 21Z723 A1448NS800 fontEzüst14 "TermészetesRozsdamentes acél48 "€1,540.46
METRO A1460NS huzalpolc 14x60 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 db-os csomag | AB6NVP 21Z724 A1460NS600 fontEzüst14 "TermészetesRozsdamentes acél60 "€1,937.90
METRO A1472NS huzalpolc 14x72 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 db-os csomag | AB6NVQ 21Z725 A1472NS600 fontEzüst14 "TermészetesRozsdamentes acél72 "€1,804.39
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO A2454NS drótpolc 24x54 hüvelykes rozsdamentes acél – 4 db-os csomag
€2,832.45 /Mértékegység