Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRO A1836NS Wire Shelf 18x36 inch Stainless Steel | AB6PZL 22A345

METRO A1836NS huzalpolc 18x36 hüvelykes rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB6PZL Típus: A1836NSKereszthivatkozás: 22A345

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€388.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótpolc
Beállítás típusaGyors sarokkioldás
Kapacitás800 font
színekEzüst
Mélység18 "
befejezTermészetes
AnyagRozsdamentes acél
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)92.08
Hajószélesség (cm)46.36
HS-kód9403908020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMélységbefejezAnyagSzélességÁr
METRO A1424NS huzalpolc 14x24 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 db-os csomag | AB6NVJ 21Z719 A1424NS800 fontEzüst14 "TermészetesRozsdamentes acél24 "€1,220.43
METRO A1430NS huzalpolc 14x30 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 db-os csomag | AB6NVK 21Z720 A1430NS800 fontEzüst14 "TermészetesRozsdamentes acél30 "€1,259.10
METRO A1436NS huzalpolc 14x36 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 db-os csomag | AB6NVL 21Z721 A1436NS800 fontEzüst14 "TermészetesRozsdamentes acél36 "€1,268.23
METRO A1442NS drótpolc 14x42 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 darabos csomag AB6NVM 21Z722 A1442NS800 fontEzüst14 "TermészetesRozsdamentes acél42 "€1,540.46
METRO A1448NS huzalpolc 14x48 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 db-os csomag | AB6NVN 21Z723 A1448NS800 fontEzüst14 "TermészetesRozsdamentes acél48 "€1,540.46
METRO A1460NS huzalpolc 14x60 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 db-os csomag | AB6NVP 21Z724 A1460NS600 fontEzüst14 "TermészetesRozsdamentes acél60 "€1,937.90
METRO A1472NS huzalpolc 14x72 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 db-os csomag | AB6NVQ 21Z725 A1472NS600 fontEzüst14 "TermészetesRozsdamentes acél72 "€1,804.39
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO A1836NS huzalpolc 18x36 hüvelykes rozsdamentes acél
€388.60 /Mértékegység