METRO 65145-IP Utility Cart Acél 48 Lx24 W 600 Lb Kapacitás | AC9RMF 3JHU5

METRO 65145-IP Utility Cart Acél 48 Lx24 W 600 Lb Kapacitás

Raktáron
Tétel: AC9RMF Modell: 65145-IPKereszthivatkozás: 3JHU5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€896.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett közüzemi kosár
Állítható lépések1"
Kapacitás polconként300 font
Caster Dia.5"
Görgős anyagGumi
Görgős típus(4) Forgatható
Görgő szélessége1.25 "
színekEzüst
befejezGalvanizált
Nyomtáv16
FogantyúvalNem
Ajakmagasság1 / 8 "
Terhelhetőség600 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság42 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza48 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaLapos polcok
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.3
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
METRO 65143-IP Utility Cart Acél 36 Lx18 W 600 Lb Kapacitás | AC9RMB 3JHU1 65143-IP36 "18 "36 "18 "€763.16
METRO 65144-IP Utility Cart Acél 36 Lx24 W 600 Lb Kapacitás | AC9RMD 3JHU3 65144-IP36 "24 "36 "24 "€794.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 65145-IP Utility Cart Acél 48 Lx24 W 600 Lb Kapacitás
€896.82 /Mértékegység