METRO 3SPN33ABR -1PK/25 Drótkocsi 18 hüvelyk szélesség 36 hüvelyk hosszúságú acél | AC9RTZ 3JKY6

METRO 3SPN33ABR -1PK/25 vezetékes kosár 18 hüvelykes szélesség 36 hüvelyk hosszú acél

Raktáron
Tétel: AC9RTZ Modell: 3SPN33ABR -1PK/25Kereszthivatkozás: 3JKY6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€694.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkosár
Állítható lépések1"
Caster Dia.5"
Görgős anyagGumi
Görgős típus(4) Forgatható
színekEzüst
befejezBrite
Terhelhetőség600 font
AnyagAcél
Polcok száma3
Teljes magasság39 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség18 "
Polc hossza36 "
Polc szélessége18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.68
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód9403200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellPolc hosszabefejezTételPolc szélességeTerhelhetőségPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
METRO 65119-IP huzalkosár 24 hüvelyk szélességű 36 hüvelyk hosszú huzal | AC9RKV 3JHN7 65119-IP36 "BriteHuzalkosár24 "900 font239 "36 "€755.61
METRO 65121-IP huzalkosár 24 hüvelyk szélességű 48 hüvelyk hosszú huzal | AC9RKX 3JHN9 65121-IP48 "BriteHuzalkosár24 "900 font240 "48 "€693.68
METRO 65123-IP huzalkosár 24 hüvelyk szélességű 60 hüvelyk hosszú huzal | AC9RKZ 3JHP2 65123-IP60 "BriteHuzalkosár24 "900 font239 "60 "€834.68
METRO 65125-IP huzalkosár 18 hüvelyk szélességű 36 hüvelyk hosszú huzal | AC9RLB 3JHP4 65125-IP36 "BriteHuzalkosár18 "900 font239 "36 "€625.51
METRO 65127-IP huzalkosár 18 hüvelyk szélességű 48 hüvelyk hosszú huzal | AC9RLD 3JHP6 65127-IP48 "BriteHuzalkosár18 "900 font240 "48 "€619.83
METRO 65131-IP huzalkosár 30 hüvelyk szélesség 48 hüvelyk hosszú huzal | AC9RLF 3JHP8 65131-IP48 "krómHuzalkosár30 "600 font239 "48 "€958.32
METRO 65133-IP huzalkosár 30 hüvelyk szélességű 60 hüvelyk hosszú huzal | AC9RLH 3JHR1 65133-IP60 "krómHuzalkosár30 "600 font239 "60 "€996.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 3SPN33ABR -1PK/25 vezetékes kosár 18 hüvelykes szélesség 36 hüvelyk hosszú acél
€694.95 /Mértékegység