METRO 2436LS Lamellás polc 24 x 36 hüvelykes rozsdamentes | AB6PWM 22A276

METRO 2436LS zsalugáteres polc, 24 x 36 hüvelyk, rozsdamentes

Raktáron
Tétel: AB6PWM Típus: 2436LSKereszthivatkozás: 22A276

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€505.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLouvered polc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás800 font
színekEzüst
Mélység24 "
befejezTermészetes
AnyagRozsdamentes acél
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)92.08
Hajószélesség (cm)61.6
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységbefejezAnyagSzélességÁr
METRO 1424LG Lamellás polc 14 x 24 horganyzott - 4 db-os csomag | AB6NPX 21Z615 1424LG800 font14 "GalvanizáltAcél24 "€611.96
METRO 1430LG Lamellás polc 14 x 30 horganyzott - 4 db-os csomag | AB6NPY 21Z616 1430LG800 font14 "GalvanizáltAcél30 "€649.82
METRO 1436LG Lamellás polc 14 x 36 horganyzott - 4 db-os csomag | AB6NPZ 21Z617 1436LG800 font14 "GalvanizáltAcél36 "€649.82
METRO 1442LG Lamellás polc 14 x 42 horganyzott - 4 db-os csomag | AB6NQA 21Z618 1442LG800 font14 "GalvanizáltAcél42 "€706.62
METRO 1448LG Lamellás polc 14 x 48 horganyzott - 4 db-os csomag | AB6NQB 21Z619 1448LG800 font14 "GalvanizáltAcél48 "€706.62
METRO 1460LG lamellákkal ellátott polc 14 x 60 horganyzott - 4 db-os csomag | AB6NQC 21Z620 1460LG600 font14 "GalvanizáltAcél60 "€766.54
METRO 1824LG lamellákkal ellátott polc 18 x 24 horganyzott - 4 db-os csomag | AB6NQD 21Z621 1824LG800 font18 "GalvanizáltAcél24 "€649.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 2436LS zsalugáteres polc, 24 x 36 hüvelyk, rozsdamentes
€505.40 /Mértékegység