METRO 2148QBL Wire Shelf 21 x 48 Black Epoxy | AB8KFG 25X008

METRO 2148QBL drótpolc 21 x 48 fekete epoxi

Raktáron
Tétel: AB8KFG Típus: 2148QBLKereszthivatkozás: 25X008

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€138.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótpolc
Beállítás típusaPolc klip
Kapacitás300 font
színekFekete
Mélység21 "
befejezEpoxi
AnyagAcél
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód9403908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMélységbefejezSzélességÁr
METRO HDM1436QBR Huzalpolc Drop Mat 14x36 hüvelykes cink | AB8JXK 25W825 HDM1436QBR250 fontEzüst14 "Kromát cink36 "€114.26
METRO HDM1448QBR Huzalpolc Drop Mat 14x48 hüvelykes cink | AB8JXL 25W826 HDM1448QBR250 fontEzüst14 "Kromát cink48 "€128.55
METRO HDM1836QBR Huzalpolc Drop Mat 18x36 hüvelykes cink | AB8JXM 25W827 HDM1836QBR250 fontEzüst18 "Kromát cink36 "€126.72
METRO HDM1848QBR Huzalpolc Drop Mat 18x48 hüvelykes cink | AB8JXN 25W828 HDM1848QBR250 fontEzüst18 "Kromát cink48 "€147.26
METRO HDM2136QBR Huzalpolc Drop Mat 21x36 hüvelykes cink | AB8JXP 25W829 HDM2136QBR250 fontEzüst21 "Kromát cink36 "€141.01
METRO HDM2148QBR Huzalpolc Drop Mat 21x48 hüvelykes cink | AB8JXQ 25W830 HDM2148QBR250 fontEzüst21 "Kromát cink48 "€160.52
METRO HDM2436QBR Huzalpolc Drop Mat 24x36 hüvelykes cink | AB8JXR 25W831 HDM2436QBR250 fontEzüst24 "Kromát cink36 "€148.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 2148QBL drótpolc 21 x 48 fekete epoxi
€138.32 /Mértékegység