METRO 2148NW Wire Shelf 21 x 48 inch White Epoxy - Pack of 4 | AB6NAV 21Z311

METRO 2148NW huzalpolc 21 x 48 hüvelykes fehér epoxi - 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB6NAV Típus: 2148NWKereszthivatkozás: 21Z311

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€161.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótpolc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás800 font
színekfehér
Mélység21 "
befejezEpoxi
AnyagAcél
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.95
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)122.56
Hajószélesség (cm)53.98
HS-kód9403908020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMélységAnyagSzélességÁr
METRO 1836NBL huzalpolc 1-1/8 Ma x 18 Sz x 36 hüvelyk D PK5 | AA8ZYY 1BEV4 1836 NBL800 fontFekete18 "Rozsdamentes acél36 "€506.46
METRO 1848NBL huzalpolc 1-1/8 Ma x 18 Sz x 48 hüvelyk D PK5 | AA8ZYZ 1BEV5 1848 NBL800 fontFekete18 "Acél48 "€587.36
METRO 1860NBL huzalpolc 1-1/8 H x 18 Sz x 60 hüvelyk D PK5 | AA8ZZA 1BEV6 1860 NBL600 fontFekete18 "Acél60 "€685.82
METRO 1872NBL huzalpolc 1-1/8 H x 18 Sz x 72 hüvelyk D PK5 | AA8ZZB 1BEV7 1872 NBL600 fontFekete18 "Acél72 "€639.50
ajánlatkérés
METRO 2436NBL huzalpolc 1-1/8 Ma x 24 Sz x 36 hüvelyk D PK5 | AA8ZZC 1BEV8 2436 NBL800 fontFekete24 "Acél36 "€622.53
METRO 2448NBL huzalpolc 1-1/8 H x 24 Sz x 48 hüvelyk D PK5 | AA8ZZD 1BEV9 2448 NBL800 fontFekete24 "Acél48 "€763.21
METRO 2460NBL huzalpolc 1-1/8 Ma x 24 Sz x 60 hüvelyk D PK5 | AA8ZZE 1BEW1 2460 NBL600 fontFekete24 "Acél60 "€803.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 2148NW huzalpolc 21 x 48 hüvelykes fehér epoxi - 4 db-os csomag
€161.70 /Mértékegység