BOSCH GWS10-45PE sarokcsiszoló, lapátkapcsoló, 4-1/2 hüvelykes kerékátmérő, 10 A, 120 VAC, 11000 ford./perc | CF2TJD 55JD86

BOSCH GWS10-45PE sarokcsiszoló, lapátkapcsoló, 4-1/2 hüvelykes kerékátmérő, 10 A, 120 VAC, 11000 ford./perc

Tétel: CF2TJD Típus: GWS10-45PEKereszthivatkozás: 55JD86

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarokcsiszoló
Vezetékhossz8 ft.
Fogantyú kialakításaHordó markolat
Nincs terhelés RPM11,000
Vezetők száma2
Sebesség típusaegyetlen
Orsó menetméret5 / 8 "-11
KapcsolótípusEvezz
Szerszám hossza11-9 / 64 "
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.673
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH GWS10-45PE sarokcsiszoló, lapátkapcsoló, 4-1/2 hüvelykes kerékátmérő, 10 A, 120 VAC, 11000 ford./perc