Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRO 1424NS Wire Shelf 14x24 inch Stainless Steel | AB6NZM 21Z815

METRO 1424NS drótpolc 14x24 hüvelykes rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB6NZM Típus: 1424NSKereszthivatkozás: 21Z815

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€282.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótpolc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás800 font
színekEzüst
Mélység14 "
befejezTermészetes
AnyagRozsdamentes acél
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5965
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)61.6
Hajószélesség (cm)36.2
HS-kód9403908020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységbefejezSzélességÁr
METRO 1836NS Huzalpolc 1-1/8 Ma x 18 Sz x 36 hüvelyk D PK5 | AA8ZUY 1BEB2 1836NS800 font18 "Természetes36 "€1,940.62
METRO 1848NS Huzalpolc 1-1/8 Ma x 18 Sz x 48 hüvelyk D PK5 | AA8ZVA 1BEB4 1848NS800 font18 "Természetes48 "€2,361.62
METRO 1860NS Huzalpolc 1-1/8 Ma x 18 Sz x 60 hüvelyk D PK5 | AA8ZVC 1BEB6 1860NS600 font18 "Természetes60 "€2,971.64
METRO 1872NS Huzalpolc 1-1/8 H x 18 Sz x 72 hüvelyk D PK5 | AA8ZVE 1BEB8 1872NS600 font18 "Természetes72 "€2,945.01
ajánlatkérés
METRO 2436NS Huzalpolc 1-1/8 Ma x 24 Sz x 36 hüvelyk D PK5 | AA8ZVG 1BEC1 2436NS800 font24 "Természetes36 "€2,324.68
METRO 2448NS Huzalpolc 1-1/8 Ma x 24 Sz x 48 hüvelyk D PK5 | AA8ZVJ 1BEC3 2448NS800 font24 "Természetes48 "€2,678.93
METRO 2460NS Huzalpolc 1-1/8 Ma x 60 Sz x 24 hüvelyk D PK5 | AA8ZVL 1BEC5 2460NS600 font24 "Természetes60 "€2,783.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 1424NS drótpolc 14x24 hüvelykes rozsdamentes acél
€282.24 /Mértékegység