Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST187528 Socket Cap Screw, Button, M8 x 1.25 Thread Size, 20 Inch Length, 25Pk | AE7JLC 5YMK9

METRIC BLUE UST187528 aljzatsapka csavar, gomb, M8 x 1.25 menetméret, 20 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE7JLC Modell: UST187528Kereszthivatkozás: 5YMK9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€20.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.14mm
Fejmagasság4.4mm
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt20mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 32–39
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST187528 aljzatsapka csavar, gomb, M8 x 1.25 menetméret, 20 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€20.97 /csomag