Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST187480 Socket Cap Screw, Button, M4 x 0.70 Thread Size, 20 Inch Length, 25Pk | AE6HFC 5RYE5

METRIC BLUE UST187480 aljzatsapka csavar, gomb, M4 x 0.70 menetméret, 20 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE6HFC Modell: UST187480Kereszthivatkozás: 5RYE5

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€5.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.7.6mm
Fejmagasság2.2mm
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt20mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 32–39
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST187480 aljzatsapka csavar, gomb, M4 x 0.70 menetméret, 20 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€5.65 /csomag