Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST187472 Socket Cap Screw, Flat, M8 x 1.25 Thread Size, 25 Inch Length, 25Pk | AE7JMZ 5YMT2

METRIC BLUE UST187472 dugós csavar, lapos, M8 x 1.25 menetméret, 25 hüvelyk hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE7JMZ Modell: UST187472Kereszthivatkozás: 5YMT2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.16mm
Fejmagasság4.4mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt25mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság190,000 psi
Rockwell KeménységHRC 32–39
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318158045
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST187472 dugós csavar, lapos, M8 x 1.25 menetméret, 25 hüvelyk hosszú, 25 pk
€19.70 /csomag