STAMARK 711-6x120yd járdajelző szalag, nyomásérzékeny ragasztó, ASTM D4061/ASTM E2176/ASTM E2177 | CU4GXG 49ZV89

STAMARK 711-6x120 yd útburkolati jelölőszalag, nyomásérzékeny ragasztó, ASTM D4061/ASTM E2176/ASTM E2177

Raktáron
Cikkszám: CU4GXG Modell: 711-6x120 yardKereszthivatkozás: 49ZV89

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,550.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárdajelző szalag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STAMARK 711-4x120yd járdajelző szalag, nyomásérzékeny ragasztó, ASTM D4061/ASTM E2176/ASTM E2177 | CU4GXF 49ZV85 711-4x120 yard€3,026.13
STAMARK 710-5x120yd járdajelző szalag, nyomásérzékeny ragasztó, ASTM D4061/ASTM E2176/ASTM E2177 | CU4GXH 49ZV86 710-5x120 yard€3,782.68
STAMARK 710-8x40yd járdajelző szalag, nyomásérzékeny ragasztó, ASTM D4061/ASTM E2176/ASTM E2177 | CU4GXJ 49ZV83 710-8x40 yard€2,030.09
STAMARK 710-4x120yd járdajelző szalag, nyomásérzékeny ragasztó, ASTM D4061/ASTM E2176/ASTM E2177 | CU4GXK 49ZV84 710-4x120 yard€2,917.32
STAMARK 711-5x120yd járdajelző szalag, nyomásérzékeny ragasztó, ASTM D4061/ASTM E2176/ASTM E2177 | CU4GXL 49ZV87 711-5x120 yard€3,782.68
STAMARK 710-6x120yd járdajelző szalag, nyomásérzékeny ragasztó, ASTM D4061/ASTM E2176/ASTM E2177 | CU4GXM 49ZV88 710-6x120 yard€4,550.73
STAMARK 380I-5ES-7x50yd Járdajelző szalag, nyomásérzékeny ragasztó | CU4GXN 49ZV69 380I-5ES-7x50yd€4,804.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAMARK 711-6x120 yd útburkolati jelölőszalag, nyomásérzékeny ragasztó, ASTM D4061/ASTM E2176/ASTM E2177
€4,550.73 /Mértékegység