Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST187459 Socket Cap Screw, Flat, M4 x 0.70 Thread Size, 25 Inch Length, 25Pk | AE7JMA 5YMP0

METRIC BLUE UST187459 dugós csavar, lapos, M4 x 0.70 menetméret, 25 hüvelyk hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE7JMA Modell: UST187459Kereszthivatkozás: 5YMP0

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.8mm
Fejmagasság2.3mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt25mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság190,000 psi
Rockwell KeménységHRC 32–39
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST187459 dugós csavar, lapos, M4 x 0.70 menetméret, 25 hüvelyk hosszú, 25 pk
€4.82 /csomag