Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST184317 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M12 x 1.75 menetméret, 35 mm hosszúság, 10 pk | AE3AWQ 5AHG9

METRIC BLUE UST184317 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M12 x 1.75 menetméret, 35 mm hosszú, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3AWQ Modell: UST184317Kereszthivatkozás: 5AHG9
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
€25.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
ÁtmérőM12
befejezKék
Fokozat8
Fejmagasság8mm
fej típusaHex
Fej szélessége18mm
Hossza a feje alatt35mm
AnyagAcél
Min. Menethossz35mm
Számított terhelés120,350 psi
Rockwell KeménységC33
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság150,800 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.42
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318158066
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST184317 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M12 x 1.75 menetméret, 35 mm hosszú, 10 pk
€25.19 /csomag