Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST184243 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M12 x 1.75 menetméret, 110 mm hosszú, 5 db | AE3AWZ 5AHH7

METRIC BLUE UST184243 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M12 x 1.75 menetméret, 110 mm hosszú, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE3AWZ Modell: UST184243Kereszthivatkozás: 5AHH7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€33.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
ÁtmérőM12
befejezKék
Fokozat8
Fejmagasság8mm
fej típusaHex
Fej szélessége18mm
Hossza a feje alatt110mm
AnyagAcél
Min. Menethossz30mm
Számított terhelés120,350 psi
Rockwell KeménységC33
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság150,800 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST184243 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M12 x 1.75 menetméret, 110 mm hosszú, 5 pk
€33.83 /csomag