Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST184241 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M12 x 1.75 menetméret, 90 mm hosszúság, 5 pk | AE3AWX 5AHH5

METRIC BLUE UST184241 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M12 x 1.75 menetméret, 90 mm hosszú, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE3AWX Modell: UST184241Kereszthivatkozás: 5AHH5
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
€15.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
ÁtmérőM12
befejezKék
Fokozat8
Fejmagasság8mm
fej típusaHex
Fej szélessége18mm
Hossza a feje alatt90mm
AnyagAcél
Min. Menethossz30mm
Számított terhelés120,350 psi
Rockwell KeménységC33
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság150,800 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.46
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318158066
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST184241 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M12 x 1.75 menetméret, 90 mm hosszú, 5 pk
€15.35 /csomag