Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST184213 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M8 x 1.25 menetméret, 35 mm hosszúság, 25 pk | AE3AWF 5AHG0

METRIC BLUE UST184213 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M8 x 1.25 menetméret, 35 mm hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE3AWF Modell: UST184213Kereszthivatkozás: 5AHG0
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
€18.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezKék
Fokozat8
Fejmagasság6mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt35mm
AnyagAcél
Min. Menethossz22mm
Számított terhelés120,350 psi
Rockwell KeménységC33
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság150,800 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza26mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158066
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST184213 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M8 x 1.25 menetméret, 35 mm hosszú, 25 pk
€18.95 /csomag