Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST180375 Socket Cap Screw, Flat, M12 x 1.75 Thread Size, 25 Inch Length, 10Pk | AE7JNT 5YMU9

METRIC BLUE UST180375 dugós csavar, lapos, M12 x 1.75 menetméret, 25 hüvelyk hosszú, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7JNT Modell: UST180375Kereszthivatkozás: 5YMU9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.20mm
Fejmagasság5.5mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt25mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság190,000 psi
Rockwell KeménységHRC 32–39
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158045
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST180375 dugós csavar, lapos, M12 x 1.75 menetméret, 25 hüvelyk hosszú, 10 pk
€21.63 /csomag