Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST179764 Socket Cap Screw, Standard, M6 x 1 Thread Size, 55 Inch Length, 25Pk | AE3AZL 5AHR4

METRIC BLUE UST179764 dugós csavar, normál, M6 x 1 menetméret, 55 hüvelykes hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE3AZL Modell: UST179764Kereszthivatkozás: 5AHR4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt55mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C44
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza28mm
Menetméret1mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.351
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST179764 dugós csavar, normál, M6 x 1 menetméret, 55 hüvelykes hosszúság, 25 pk
€31.50 /csomag