Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST176280 Socket Cap Screw, Standard, M12 x 1.75 Thread Size, 40 Inch Length, 10Pk | AE3ZWR 5GYV1

METRIC BLUE UST176280 dugós csavar, normál, M12 x 1.75 menetméret, 40 hüvelykes hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3ZWR Modell: UST176280Kereszthivatkozás: 5GYV1
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
€32.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.18mm
Fejmagasság12mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt40mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C44
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST176280 dugós csavar, normál, M12 x 1.75 menetméret, 40 hüvelykes hosszúság, 10 pk
€32.05 /csomag