Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST176266 Socket Cap Screw, Standard, M10 x 1.50 Thread Size, 30 Inch Length, 25Pk | AE3ZWH 5GYU3

METRIC BLUE UST176266 dugós csavar, normál, M10 x 1.50 menetméret, 30 hüvelykes hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE3ZWH Modell: UST176266Kereszthivatkozás: 5GYU3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€38.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.16mm
Fejmagasság10mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt30mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C44
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6885
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST176266 dugós csavar, normál, M10 x 1.50 menetméret, 30 hüvelykes hosszúság, 25 pk
€38.76 /csomag