QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS993YL Rekesz 35-7/8 hüvelyk hosszúság 16-1/2 hüvelyk szélesség sárga | AC4FZT 2ZMX1

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS993YL rekesz 35-7/8 hüvelyk hosszúság 16-1/2 hüvelyk szélesség sárga

Raktáron
Cikkszám: AC4FZT Típus: QUS993YLKereszthivatkozás: 2ZMX1

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€231.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartó
színekSárga
Belső magasság16.5 "
Belső hossza33 "
Belső szélesség14.75 "
Terhelhetőség150 font
Anyagpolipropilén
Hosszú elválasztó nyílások száma3
Külső magasság17.5 "
Külső hossz35.875 "
Külső szélesség16.5 "
Használja az osztószámot.Mfr. DUS993 / 995/997 sz
kötet5.99 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás5.99 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.93
Hajó magassága (cm)46.74
Hajó hossza (cm)90.42
Hajószélesség (cm)41.66
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszKerékméretGörgős típusTerhelhetőségAnyagHosszú elválasztó nyílások számaKülső magasságKülső hosszÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QRB166GY Rekesz 41-7/8 hüvelyk hosszúság 16-1/2 hüvelyk szélesség szürke | AA2EEQ 10E963 QRB166GY---175 fontpolipropilén217.5 "41.875 "€255.13
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QRB206GY Rekesz 41-7/8 hüvelyk hosszúság 19-7/8 hüvelyk szélesség szürke | AA2EET 10E965 QRB206GY---175 fontpolipropilén317.5 "41.875 "€249.51
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QRB246GY Rekesz 41-7/8 hüvelyk hosszúság 23-7/8 hüvelyk szélesség szürke | AA2EEV 10E967 QRB246GY---175 fontpolipropilén317.5 "41.875 "€297.68
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QGH600CL Rekesz 17-1/2 hüvelyk hosszúság 10-7/8 hüvelyk szélesség tiszta | AA2GPW 10H855 QGH600CL17-1 / 2 "--100 fontpolipropilén-12.5 "17.5 "€44.99
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QGH700CL Rekesz 15-1/4 hüvelyk hosszúság 19-7/8 hüvelyk szélesség tiszta | AA2GPX 10H856 QGH700CL15-1 / 4 "--100 fontpolipropilén-12.437 "15.25 "€98.84
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QGH800CL Rekesz 17-1/2 hüvelyk hosszúság 16-1/2 hüvelyk szélesség tiszta | AA2GPY 10H857 QGH800CL17-1 / 2 "--100 fontpolipropilén-12.5 "17.5 "€70.39
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QGH600BL Rekesz 17-1/2 hüvelyk, hosszúság 10-7/8 hüvelyk, szélesség, kék | AA3KFQ 11M617 QGH600BL---100 fontpolietilén-12.5 "17.5 "€45.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS993YL rekesz 35-7/8 hüvelyk hosszúság 16-1/2 hüvelyk szélesség sárga
€231.93 /Mértékegység