Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST176211 aljzatsapka csavar, szabványos, M3 x 0.50 menetméret, 12 hüvelyk hossz, 50 pk | AE3AXY 5AHK9

METRIC BLUE UST176211 dugós csavar, normál, M3 x 0.50 menetméret, 12 hüvelykes hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3AXY Modell: UST176211Kereszthivatkozás: 5AHK9
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
€13.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.5.5mm
Fejmagasság3mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt12mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C44
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST176211 dugós csavar, normál, M3 x 0.50 menetméret, 12 hüvelykes hosszúság, 50 pk
€13.98 /csomag