MERSEN FERRAZ X079462 Biztosíték, 200A | CH6CTW

MERSEN FERRAZ X079462 Biztosíték, 200A

Tétel: CH6CTW Típus: X079462

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7955
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)12.5

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MERSEN FERRAZ D076639 Biztosíték, 60A | CH4WYG D076639-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ E076640 Biztosíték, 500A | CH4XBP E076640-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ H093157 Biztosíték, 10A | CH4YRY H093157-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ J080186 DC biztosíték | CH4ZBC J080186-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ L079452 leválasztó biztosíték, 2000V, 32A | CH4ZFP L079452-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ N079454 Biztosíték, 50A | CH6AKW Network TwentyOne-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ P221135 Biztosíték, 0.8A, 2000V | CH6ATM P221135-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ X079462 Biztosíték, 200A