MERSEN FERRAZ W076931 Biztosíték, 8A

Tétel: CH6CQZ Modell: W076931Kereszthivatkozás: A050URB8T13I

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0914
Hajó magassága (cm)1.19
Hajó hossza (cm)8
Hajószélesség (cm)5.41

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MERSEN FERRAZ A076935 Biztosíték, 20A | CH4TKZ A050URB20T13I A076935Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ B076936 Biztosíték, 25A | CH4WGW A050URL25T13I B076936Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ C076937 Biztosíték, 30A | CH4WKC A050URL30T13I C076937Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ F076595 Biztosíték, 2.5A | CH4XDR A050URD2.5T13I F076595Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ G076596 Biztosíték, 1.6A | CH4XLY A050URD1.6T13I G076596Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ H076597 Biztosíték, 1.25A | CH4YRT A050URD1.2T13I H076597Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ H077632 Biztosíték, 100mA | CH4YRU A060UD0.100T13 H077632Biztosíték-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ W076931 Biztosíték, 8A