MERSEN FERRAZ TRS125RDC késleltetett biztosíték, 600V, 125A, RK5 osztály | CH6CFM

MERSEN FERRAZ TRS125RDC késleltetett biztosíték, 600V, 125A, RK5 osztály

Tétel: CH6CFM Modell: TRS125RDC

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőkésleltetési biztosíték
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés125A
Átmérő1.81 "
Biztosíték osztályRK5 osztály
Hossz9.63 "
FelszerelésCsipesz
SebességKésleltetés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.738
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)4.93
Hajószélesség (cm)4.93

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁtmérőHosszÁr
MERSEN FERRAZ TRS1/10RDC késleltetési biztosíték, 300 V, 0.1 A, RK5 osztály | CH6CFA TRS1/10RDC0.1A0.81 "5"-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ TRS1/2RDC késleltetési biztosíték, 300 V, 0.5 A, RK5 osztály | CH6CFB TRS1/2RDC0.5A0.81 "5"-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ TRS100RDC késleltetett biztosíték, 600V, 100A, RK5 osztály | CH6CFC TRS100RDC100A1.31 "7.88 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ TRS10RDC késleltetett biztosíték, 300V, 10A, RK5 osztály | CH6CFF TRS2-1/2RDC TRS10RDC10A0.81 "5"-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ TRS1-1/4RDC késleltetett biztosíték, 300 V, 1.25 A, RK5 osztály | CH6CFJ TRS1-1/4RDC1.25A0.81 "5"-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ TRS1-1/8RDC késleltetési biztosíték, 300 V, 1.125A, RK5 osztály | CH6CFK TRS1-1/8RDC1.125A0.81 "5"-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ TRS12RDC késleltetett biztosíték, 300V, 12A, RK5 osztály | CH6CFP TRS2-8/10RDC TRS12RDC12A0.81 "5"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ TRS125RDC késleltetett biztosíték, 600V, 125A, RK5 osztály