MERSEN FERRAZ PCF30-R PC Mount Fuse, Fast Acting, 600V, 30A | CH6AWJ PCF7-R

MERSEN FERRAZ PCF30-R PC-rögzítő biztosíték, gyors működésű, 600V, 30A

Tétel: CH6AWJ Modell: PCF30-RKereszthivatkozás: PCF7-R

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés30A
Átmérő0.41 "
Frekvencia50 / 60 Hz
Biztosíték osztályTörpe
Hossz1.53 "
FelszerelésPC-rögzítés
SebességGyorsan ható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)4.11
Hajó hossza (cm)20.65
Hajószélesség (cm)13

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésHosszÁr
MERSEN FERRAZ PCF10-H PC-re szerelhető biztosíték, gyors működésű, 600V, 10A | CH6AVK PCF10-H10A1.53 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ PCF10-R PC-re szerelhető biztosíték, gyors működésű, 600V, 10A | CH6AVL PCF2-R PCF10-R10A1.53 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ PCF10-S PC-re szerelhető biztosíték, gyors működésű, 600V, 10A | CH6AVM PCF10-S10A2.38 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ PCF12-H PC-re szerelhető biztosíték, gyors működésű, 600V, 12A | CH6AVN PCF12-H12A1.53 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ PCF12-R PC-re szerelhető biztosíték, gyors működésű, 600V, 12A | CH6AVP PCF3-R PCF12-R12A1.53 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ PCF12-S PC-re szerelhető biztosíték, gyors működésű, 600V, 12A | CH6AVQ PCF12-S12A2.38 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ PCF15-H PC-re szerelhető biztosíték, gyors működésű, 600V, 15A | CH6AVR PCF15-H15A1.53 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ PCF30-R PC-rögzítő biztosíték, gyors működésű, 600V, 30A