MERSEN FERRAZ NRS80 kanadai biztosíték, 600V, 80A, pengetartó | CH6AQT

MERSEN FERRAZ NRS80 kanadai biztosíték, 600V, 80A, pengetartó

Tétel: CH6AQT Típus: NRS80

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKanadai biztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaPolyTube
Jelenlegi minősítés80A
Átmérő1.38 "
Biztosíték osztályH osztály
Hossz7.88 "
FelszerelésCsipesz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3005
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)3.51
Hajószélesség (cm)16.92

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaJelenlegi minősítésÁtmérőHosszÁr
MERSEN FERRAZ NRS1 kanadai biztosíték, 600V, 1A, érvégtartó | CH6APJ NRS1Papír1A0.81 "5"-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ NRS10 kanadai biztosíték, 600V, 10A, érvégtartó | CH6APK NRS10Papír10A0.81 "5"-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ NRS100 kanadai biztosíték, 600V, 100A, pengetartó | CH6APL NRS100PolyTube100A1.38 "7.88 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ NRS110 kanadai biztosíték, 600V, 110A, pengetartó | CH6APM NRS110PolyTube110A1.88 "9.63 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ NRS125 kanadai biztosíték, 600V, 125A, pengetartó | CH6APN NRS125PolyTube125A1.88 "9.63 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ NRS15 kanadai biztosíték, 600V, 15A, érvégtartó | CH6APP NRS15Papír15A0.81 "5"-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ NRS150 kanadai biztosíték, 600V, 150A, pengetartó | CH6APQ NRS150PolyTube150A1.88 "9.63 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ NRS80 kanadai biztosíték, 600V, 80A, pengetartó