Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ MPDB69093 elosztó blokk, standard, 600V, 760A, 1 pólus | AF8ECN 25CC34

MERSEN FERRAZ MPDB69093 elosztó blokk, szabványos, 600 V, 760 A, 1 pólus

Raktáron
Tétel: AF8ECN Típus: MPDB69093Kereszthivatkozás: 25CC34

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€358.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelosztási blokk
AC feszültség besorolása1000V
test anyagaGFPC
Mélység3.55 "
Magasság3.55 "
Hossz5.7 "
Max. Amper760
Pólusok száma3
Elsődleges huzaltartomány4 AWG - 500 MCM
Másodlagos csatlakozás / pólus2
Másodlagos huzaltartomány (AWG)4 AWG - 500 MCM
Feszültségértékelés600 VAC/DC
Szélesség7.89 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5075
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)14.45
HS-kód8536904000

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (2)
    • Tápelosztó blokk kialakítása (nyitott)

Termékváltozatok

TermékekModellMásodlagos huzaltartomány (AWG)MélységMagasságSzélességTételHosszMax. AmperPólusok számaÁr
MERSEN FERRAZ MPDBC6263 elosztóblokk fedél, műanyag, 1 pólusú | AF8EBE 25CC01 MPDBC6263--0.08 "1.05 "Elosztó blokk fedél5.7 "--€7.42
MERSEN FERRAZ MPDBC6667 elosztóblokk fedél, műanyag, 1 pólusú | AF8EBF 25CC02 MPDBC6667--0.08 "1.85 "Elosztó blokk fedél5.7 "--€12.23
MERSEN FERRAZ MPDB63101 elosztó blokk, standard, 600V, 85A, 1 pólus | AF8EBH 25CC04 MPDB6310114 - 4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Teljesítményelosztási blokk3.08 "851€14.74
MERSEN FERRAZ MPDB63131 elosztó blokk, standard, 600V, 175A, 1 pólus | AF8EBJ 25CC05 MPDB6313114 - 4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Teljesítményelosztási blokk3.08 "1751€31.51
MERSEN FERRAZ MPDB63132 Elosztó blokk, Standard, 600V, 175A, 1 pólus | AF8EBK 25CC06 MPDB6313214 - 4 AWG2.81 "2.81 "1.98 "Teljesítményelosztási blokk3.08 "1752€54.21
MERSEN FERRAZ MPDB63133 elosztó blokk, standard, 600V, 175A, 1 pólus | AF8EBL 25CC07 MPDB6313314 - 4 AWG2.81 "2.81 "2.91 "Teljesítményelosztási blokk3.08 "1753€68.97
MERSEN FERRAZ MPDB63151 elosztó blokk, standard, 600V, 175A, 1 pólus | AF8EBM 25CC08 MPDB6315114-től 2/0 AWG-ig2.81 "2.81 "1.05 "Teljesítményelosztási blokk3.08 "1751€30.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB69093 elosztó blokk, szabványos, 600 V, 760 A, 1 pólus
€358.16 /Mértékegység