Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ MPDB67661 elosztó blokk, standard, 600V, 310A, 1 pólus | AF8ECG 25CC28

MERSEN FERRAZ MPDB67661 elosztó blokk, szabványos, 600 V, 310 A, 1 pólus

Raktáron
Tétel: AF8ECG Típus: MPDB67661Kereszthivatkozás: 25CC28
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
€105.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelosztási blokk
AC feszültség besorolása1000V
test anyagaGFPC
Mélység3.25 "
Magasság3.25 "
Hossz5"
Max. Amper310
Pólusok száma1
Elsődleges huzaltartomány6 AWG - 350 MCM
Másodlagos csatlakozás / pólus6
Másodlagos huzaltartomány (AWG)14 - 2 AWG
Feszültségértékelés600 VAC/DC
Szélesség1.85 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)7.82
Hajószélesség (cm)13.41
HS-kód8536904000

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (1)
    • Tápelosztó blokk kialakítása (nyitott)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaHosszMax. AmperPólusok számaMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)SzélességÁr
MERSEN FERRAZ MPDB67001 elosztó blokk, standard, 600V, 310A, 1 pólus | AF8EBU 25CC16 MPDB67001GFPC5"310116 AWG - 350 MCM1.85 "€82.46
MERSEN FERRAZ MPDB67002 elosztó blokk, standard, 600V, 310A, 1 pólus | AF8EBV 25CC17 MPDB67002GFPC5"310216 AWG - 350 MCM3.57 "€103.04
MERSEN FERRAZ MPDB67003 elosztó blokk, standard, 600V, 310A, 1 pólus | AF8EBW 25CC18 MPDB67003GFPC5"310316 AWG - 350 MCM5.28 "€146.93
MERSEN FERRAZ MPDB67491 elosztó blokk, standard, 600V, 380A, 1 pólus | AF8EBX 25CC19 MPDB67491GFPC5"38011814 - 10 AWG1.85 "€109.40
MERSEN FERRAZ MPDB67492 elosztó blokk, standard, 600V, 380A, 1 pólus | AF8EBY 25CC20 MPDB67492GFPC5"38021814 - 10 AWG3.57 "€150.62
MERSEN FERRAZ MPDB67493 elosztó blokk, standard, 600V, 380A, 1 pólus | AF8EBZ 25CC21 MPDB67493GFPC5"38031814 - 10 AWG5.28 "€222.80
MERSEN FERRAZ MPDB67511 elosztó blokk, szabványos, 600 V, 350 A, 1 pólus | AF8ECA 25CC22 MPDB67511GFPC5"3501614 - 2 AWG1.85 "€75.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB67661 elosztó blokk, szabványos, 600 V, 310 A, 1 pólus
€105.40 /Mértékegység