Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ MPDB66233 elosztó blokk, standard, 600V, 400A, 1 pólus | AF8EBR 25CC14

MERSEN FERRAZ MPDB66233 elosztó blokk, szabványos, 600 V, 400 A, 1 pólus

Raktáron
Tétel: AF8EBR Típus: MPDB66233Kereszthivatkozás: 25CC14
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
€208.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelosztási blokk
AC feszültség besorolása1000V
test anyagaGFPC
Mélység3.25 "
Magasság3.25 "
Hossz5"
Max. Amper400
Pólusok száma3
Elsődleges huzaltartomány3 / 8-16 x 1-1 / 8 Stud
Másodlagos csatlakozás / pólus2
Másodlagos huzaltartomány (AWG)1 / 4-20 x 1-1 / 8 Stud
Feszültségértékelés600 VAC/DC
Szélesség5.28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)7.82
Hajószélesség (cm)13.41
HS-kód8536904000

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (1)
    • Tápelosztó blokk kialakítása (nyitott)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. AmperPólusok számaMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)SzélességÁr
MERSEN FERRAZ MPDB66463 elosztó blokk, standard, 600V, 380A, 1 pólus | AF8EBT 25CC15 MPDB664635"3803614 - 2 AWG5.28 "€465.55
MERSEN FERRAZ MPDB66000 Áramelosztó doboz, Köztes, 1000V, 310A, Adder, Réz | CH4ZRH MPDB660003.08 "-Vipera--1.72 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ MPDB66001 Áramelosztó doboz, Köztes, 1000V, 310A, 1 pólus, Réz | CH4ZRJ MPDB660013.08 "-1 pólus--1.85 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ MPDB66002 Áramelosztó doboz, Köztes, 1000V, 310A, 2 pólusú, Réz | CH4ZRK MPDB660023.08 "-2 pólus--3.57 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ MPDB66003 Áramelosztó doboz, Köztes, 1000V, 310A, 3 pólusú, Réz | CH4ZRL MPDB660033.08 "-3 pólus--5.28 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ MPDB66010 Áramelosztó doboz, Köztes, 1000V, 310A, Adder, Réz | CH4ZRM MPDB660103.08 "-Vipera--1.72 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ MPDB66011 Áramelosztó doboz, Köztes, 1000V, 310A, 1 pólus, Réz | CH4ZRN MPDB660113.08 "-1 pólus--1.85 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB66233 elosztó blokk, szabványos, 600 V, 400 A, 1 pólus
€208.17 /Mértékegység