MERSEN FERRAZ M302783 Biztosítékcsatlakozó, 8A | CH4ZLT FR10AM69V8

MERSEN FERRAZ M302783 Biztosítékcsatlakozó, 8A

Cikkszám: CH4ZLT Típus: M302783Keresztszám: FR10AM69V8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték link

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0824
Hajó magassága (cm)1.4
Hajó hossza (cm)8.1
Hajószélesség (cm)5.51

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MERSEN FERRAZ H302779 Biztosítékcsatlakozó, 1A | CH4YUJ FR10AM69V1 H302779-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ J302780 Biztosítékcsatlakozó, 2A | CH4ZCX FR10AM69V2 J302780-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ K302781 Biztosítékcsatlakozó, 4A | CH4ZFA FR10AM69V4 K302781-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ L302782 Biztosítékcsatlakozó, 6A | CH4ZHG FR10AM69V6 L302782-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ P302785 Biztosítékcsatlakozó, 12A | CH6AVC FR10AM69V12 P302785-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ M302783 Biztosítékcsatlakozó, 8A