MERSEN FERRAZ M300230 Biztosíték, 630A | CH4ZKX A070UD33LI630

MERSEN FERRAZ M300230 Biztosíték, 630A

Tétel: CH4ZKX Típus: M300230Kereszthivatkozás: A070UD33LI630

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6091
Hajó magassága (cm)8.99
Hajó hossza (cm)24.99
Hajószélesség (cm)16

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MERSEN FERRAZ A300081 Biztosíték, 900A | CH4UFG PC33UD69V900TF A300081-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A300173 Biztosíték, 700A | CH4UFJ PC32UD69V700EF A300173-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A300196 Biztosíték, 450A | CH4UFK A070UD32KI450 A300196-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A300219 Biztosíték, 550A | CH4UFL PC33UD69V550EF A300219-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A300242 Biztosíték, 800A | CH4UFM A070UD33KI800 A300242-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A300265 Biztosíték, 1100A | CH4UFN PC33UD69V11CD1A A300265-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ B300082 Biztosíték, 1000A | CH4WHR PC33UD69V1000TF B300082-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ M300230 Biztosíték, 630A