MERSEN FERRAZ L301333 Biztosíték, 550A

Tétel: CH4ZHB Modell: L301333Kereszthivatkozás: PC72GB69V550TF

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1874
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)13
Hajószélesség (cm)11

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MERSEN FERRAZ B322047 Biztosítékcsatlakozó, 690V, 40A | CH4WJU NH000GS69V40PV B322047Biztosíték link-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ C301716 Biztosítékcsatlakozó, 690V, 500A | CH4WLW PC73GB69V500TF C301716Biztosíték link-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ D1014579 Biztosíték, 16A | CH4WYP FR10GR69V16 D1014579Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ D301280 Biztosíték, 63A | CH4WZY PC70GB69V63TF D301280Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ D301349 Biztosíték, 400A | CH4WZZ PC73GB69V400EF D301349Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ E302500 Biztosíték, 72A | CH4XDB PC72GB69V350D1A E302500Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ E322165 Biztosítékcsatlakozó, 125A, 690V | CH4XDD NH00GS69V125PV E322165Biztosíték link-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ L301333 Biztosíték, 550A