MERSEN FERRAZ K300734 Biztosíték, 1250A | CH4ZEU PC273UD13C13CTF

MERSEN FERRAZ K300734 Biztosíték, 1250A

Tétel: CH4ZEU Modell: K300734Kereszthivatkozás: PC273UD13C13CTF

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5101
Hajó magassága (cm)9.5
Hajó hossza (cm)20.5
Hajószélesség (cm)8.99

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MERSEN FERRAZ A300725 Biztosíték, 1000A | CH4UGB PC272UD13C10CTF A300725-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ B300726 Biztosíték, 1100A | CH4WJL PC272UD13C11CTF B300726-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ D300728 Biztosíték, 1400A | CH4WZR PC272UD11C14CTF D300728-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ E301994 Biztosíték, 1800A | CH4XCZ PC272UD90V18CTF E301994-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ H300732 Biztosíték, 1000A | CH4YUD PC273UD13C10CTF H300732-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ J300733 Biztosíték, 1100A | CH4ZCP PC273UD13C11CTF J300733-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ J302228 Biztosíték, 1600A | CH4ZCW PC273UD11C16CTF J302228-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ K300734 Biztosíték, 1250A