MERSEN FERRAZ J300020 Biztosíték, 250A | CH4ZBW

MERSEN FERRAZ J300020 Biztosíték, 250A

Tétel: CH4ZBW Modell: J300020

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.233
Hajó magassága (cm)6.2
Hajó hossza (cm)16.61
Hajószélesség (cm)14.2

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MERSEN FERRAZ A1017198 Biztosíték, 6A | CH4TPC FR14GR69V6 A1017198Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A300012 Biztosíték, 315A | CH4UFD PC31UD69V315A A300012Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A300035 Biztosíték, 630A | CH4UFE A070UD31KI630 A300035Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A300058 Biztosíték, 350A | CH4UFF PC30UD69V350TF A300058Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A300127 Biztosíték, 400A | CH4UFH A300127Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A300403 Biztosíték, 450A | CH4UFP PC30UD69V450A A300403Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A300472 Biztosíték, 200A | CH4UFQ A070UD31TTI200 A300472Biztosíték-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ J300020 Biztosíték, 250A