MERSEN FERRAZ HP15FHM32B Biztosítéktartó, Fotovoltaikus, 1500V, 10 x 85mm Méret Méret | CH4YXB

MERSEN FERRAZ HP15FHM32B biztosítéktartó, fotovoltaikus, 1500 V, 10 x 85 mm Méret Méret

Tétel: CH4YXB Típus: HP15FHM32B

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítéktartó
Jelenlegi minősítés32A
Biztosíték osztályNapelem
Magasság2.83 "
Hossz6.09 "
Pólusok száma1 pólus
Méret10x85
Szélesség0.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)10.16

Termék részletek:

    • Cage bilinccsel

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszPólusok számaSzélességÁr
MERSEN FERRAZ HP15FHM32A Biztosítéktartó, Fotovoltaikus, 1500V, 10 x 85mm Méret Méret | CH4YXA HP15FHM32A2.64 "5.35 "10.87 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ HP15FHM32B biztosítéktartó, fotovoltaikus, 1500 V, 10 x 85 mm Méret Méret