MERSEN FERRAZ GGA-V3/10 késleltetett biztosíték, 250 V, 0.3 A, 5 x 20 mm Méret | CH4XYK

MERSEN FERRAZ GGA-V3/10 időkésleltető biztosíték, 250 V, 0.3 A, 5 x 20 mm méretű

Tétel: CH4XYK Modell: GGA-V3/10

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőkésleltetési biztosíték
AC feszültség besorolása250V
test anyagaÜveg
Jelenlegi minősítés0.3A
Átmérő0.2 "
Biztosíték osztálykiegészítés
Hossz3.83 "
SebességKésleltetés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0472
Hajó magassága (cm)0.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)12.7

Termék részletek:

    • Axiális vezetékekkel

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésÁr
MERSEN FERRAZ GGA-V1/10 Késleltetett biztosíték, 250V, 0.1A, 5 x 20mm Méret | CH4XXY GGA-V1/10250V0.1A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GGA-V1/2 Késleltetett biztosíték, 250V, 0.5A, 5 x 20mm Méret | CH4XXZ GGA-V1/2250V0.5A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GGA-V1/4 késleltetett biztosíték, 250 V, 0.25 A, 5 x 20 mm Méret | CH4XYA GGA-V1/4250V0.25A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GGA-V1/8 késleltetett biztosíték, 250 V, 0.125 A, 5 x 20 mm Méret | CH4XYB GGA-V1/8250V0.125A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GGA-V1-1/2 késleltetett biztosíték, 250 V, 1.5 A, 5 x 20 mm Méret | CH4XYC GGA-V1-1/2250V1.5A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GGA-V1-1/4 késleltetett biztosíték, 250 V, 1.25 A, 5 x 20 mm Méret | CH4XYD GGA-V1-1/4250V1.25A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GGA-V1-6/10 késleltetett biztosíték, 250 V, 1.6 A, 5 x 20 mm Méret | CH4XYE GGA-V1-6/10250V1.6A-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ GGA-V3/10 időkésleltető biztosíték, 250 V, 0.3 A, 5 x 20 mm méretű