MERSEN FERRAZ GFN6/10 időkésleltetésű kisbiztosíték, 250V, 0.6A | CH4XWW

MERSEN FERRAZ GFN6/10 időkésleltetésű törpebiztosíték, 250V, 0.6A

Tétel: CH4XWW Modell: GFN6/10

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása250V
test anyagaPolyTube
Jelenlegi minősítés0.6A
Átmérő0.41 "
Biztosíték osztályTörpe
Hossz1.5 "
FelszerelésCsipesz
SebességKésleltetés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)5.38
Hajó hossza (cm)4.11
Hajószélesség (cm)2.24

Termék részletek:

    • Vizuális jelző

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkJelenlegi minősítésFeszültségÁr
MERSEN FERRAZ GFN10 időkésleltetésű kisbiztosíték, 125VAC, 10A, 1 pólus | AG8NVX GFN10250V10A10A125V-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GFN15 időkésleltetésű kisbiztosíték, 125VAC, 15A, 1 pólus | AG8NVY GFN15125V15A15A125V€20.49
MERSEN FERRAZ GFN3 időkésleltetésű kisbiztosíték, 250VAC, 3A, 1 pólus | AG8NVZ GFN3250V3A3A250V€18.88
MERSEN FERRAZ GFN4 időkésleltetésű kisbiztosíték, 250VAC, 4A, 1 pólus | AG8NWA GFN4250V4A4A250V-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GFN5 időkésleltetésű kisbiztosíték, 250VAC, 5A, 1 pólus | AG8NWB GFN5250V5A5A250V-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GFN8/10 időkésleltetésű kisbiztosíték, 250VAC, 0.8A, 1 pólus | AG8NWC GFN8/10250V0.8A0.8A250V-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GFN1 időkésleltetésű kisbiztosíték, 250V, 1A | CH4XVT GFN1/10 GFN1250V-1A-€20.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ GFN6/10 időkésleltetésű törpebiztosíték, 250V, 0.6A