MERSEN FERRAZ GDL-V3-2/10 Késleltetett biztosíték, 250V, 3.2A, 6 x 32mm | CH4XVF

MERSEN FERRAZ GDL-V3-2/10 késleltetett biztosíték, 250 V, 3.2 A, 6 x 32 mm

Tétel: CH4XVF Modell: GDL-V3-2/10

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőkésleltetési biztosíték
AC feszültség besorolása250V
test anyagaÜveg
Jelenlegi minősítés3.2A
Átmérő0.25 "
Biztosíték osztálykiegészítés
Hossz4.25 "
SebességKésleltetés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0472
Hajó magassága (cm)0.38
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)12.7

Termék részletek:

    • Axiális vezetékekkel

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésÁr
MERSEN FERRAZ GDL-V1/10 Késleltetett biztosíték, 250V, 0.1A, 6 x 32mm | CH4XUB GDL-V1/10250V0.1A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GDL-V1/100 Késleltetett biztosíték, 250V, 0.01A, 6 x 32mm | CH4XUC GDL-V1/100250V0.01A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GDL-V1/16 Késleltetett biztosíték, 250V, 0.063A, 6 x 32mm | CH4XUD GDL-V1/16250V0.063A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GDL-V1/2 Késleltetett biztosíték, 250V, 0.5A, 6 x 32mm | CH4XUE GDL-V1/2250V0.5A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GDL-V1/32 Késleltetett biztosíték, 250V, 0.031A, 6 x 32mm | CH4XUF GDL-V1/32250V0.031A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GDL-V1/4 Késleltetett biztosíték, 250V, 0.25A, 6 x 32mm | CH4XUG GDL-V1/4250V0.25A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ GDL-V1/8 Késleltetett biztosíték, 250V, 0.125A, 6 x 32mm | CH4XUH GDL-V1/8250V0.125A-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ GDL-V3-2/10 késleltetett biztosíték, 250 V, 3.2 A, 6 x 32 mm