MERSEN FERRAZ G300110 Biztosíték, 100A

Tétel: CH4XMP Típus: G300110Kereszthivatkozás: PC30UD69V100A

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8136
Hajó magassága (cm)5.51
Hajó hossza (cm)14.5
Hajószélesség (cm)13.49

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MERSEN FERRAZ B300059 Biztosíték, 400A | CH4WHQ PC30UD69V400TF B300059Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ B300128 Biztosíték, 63A | CH4WHT A070UD30KI63 B300128Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ B300404 Biztosíték, 500A | CH4WHZ PC30UD69V500A B300404Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ C300129 Biztosíték, 80A | CH4WKY A070UD30KI80 C300129Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ C300405 Biztosíték, 550A | CH4WLE PC30UD69V550A C300405Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ D300130 Biztosíték, 100A | CH4WYZ A070UD30KI100 D300130Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ E300108 Biztosíték, 63A | CH4XCC PC30UD69V63A E300108Biztosíték-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ G300110 Biztosíték, 100A