MERSEN FERRAZ DCT12-H Biztosíték, Gyors működésű, 750VAC/1000 VDC, 12A, Duplalyukú rögzítés | CH4XAK

MERSEN FERRAZ DCT12-H biztosíték, gyors működésű, 750VAC/1000 VDC, 12A, duplalyukú rögzítés

Tétel: CH4XAK Modell: DCT12-H

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása750V
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés12A
Átmérő0.41 "
Frekvencia50 / 60 Hz
Biztosíték osztályTörpe
Hossz1.56 "
FelszerelésPC-rögzítés
SebességGyorsan ható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)4.11
Hajó hossza (cm)20.65
Hajószélesség (cm)13

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésHosszFelszerelésÁr
MERSEN FERRAZ DCT10-2 Biztosíték, Gyors működésű, 750VAC/1000 VDC, 10A, Vérvégtartó | CH4XAF DCT4-2 DCT10-210A1.5 "Csipesz€48.61
MERSEN FERRAZ DCT10-H Biztosíték, Gyors működésű, 750VAC/1000 VDC, 10A, Duplalyukú rögzítés | CH4XAG DCT10-H10A1.56 "PC-rögzítés-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ DCT1-2 Biztosíték, gyors működésű, 750VAC/1000 VDC, 1A, érvégtartó | CH4XAH DCT1-21A1.5 "Csipesz€40.96
MERSEN FERRAZ DCT12-2 Biztosíték, gyors működésű, 750VAC/1000 VDC, 12A, érvégtartó | CH4XAJ DCT5-2 DCT12-212A1.5 "Csipesz€38.28
MERSEN FERRAZ DCT15-2 Biztosíték, gyors működésű, 750VAC/1000 VDC, 15A, érvégtartó | CH4XAL DCT6-2 DCT15-215A1.5 "Csipesz€42.98
MERSEN FERRAZ DCT15-H Biztosíték, Gyors működésű, 750VAC/1000 VDC, 15A, Duplalyukú rögzítés | CH4XAM DCT15-H15A1.56 "PC-rögzítés-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ DCT1-H Biztosíték, Gyors működésű, 750VAC/1000 VDC, 1A, Duplalyukú rögzítés | CH4XAN DCT1-H1A1.56 "PC-rögzítés-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ DCT12-H biztosíték, gyors működésű, 750VAC/1000 VDC, 12A, duplalyukú rögzítés