MERSEN FERRAZ A70QS200-4IL félvezető, nagy sebességű, 700V, 200A, aR osztály, 4. típus | CH4VXM

MERSEN FERRAZ A70QS200-4IL félvezető, nagy sebességű, 700 V, 200 A, aR osztály, 4-es típus

Tétel: CH4VXM Modell: A70QS200-4IL

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása700V
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés200A
Átmérő1.22 "
Hossz4.38 "
FelszerelésMeghúzva
SebességNagy sebességű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3455
Hajó magassága (cm)8.41
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)13.18

Termék részletek:

    • IL jelzővel

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁtmérőHosszÁr
MERSEN FERRAZ A70QS125-4K félvezető, nagy sebességű, 700V, 125A, aR osztály, 4K típus | CH4VXA A70QS125-4K125A1.22 "5.09 "€257.15
MERSEN FERRAZ A70QS125-4KIL félvezető, nagy sebességű, 700V, 125A, aR osztály, 4K típus | CH4VXB A70QS125-4KIL125A1.22 "5.09 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A70QS150-4K félvezető, nagy sebességű, 700V, 150A, aR osztály, 4K típus | CH4VXE A70QS150-4K150A1.22 "5.09 "€236.06
MERSEN FERRAZ A70QS150-4KIL félvezető, nagy sebességű, 700V, 150A, aR osztály, 4K típus | CH4VXF A70QS150-4KIL150A1.22 "5.09 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A70QS200-4 Félvezető, nagy sebességű, 700V, 200A, aR osztály, 4. típus | CH4VXL A70QS200-4200A1.22 "4.38 "€169.05
MERSEN FERRAZ A70QS200-4K félvezető, nagy sebességű, 700V, 200A, aR osztály, 4K típus | CH4VXN A70QS200-4K200A1.22 "5.09 "€264.09
MERSEN FERRAZ A70QS200-4KIL félvezető, nagy sebességű, 700V, 200A, aR osztály, 4K típus | CH4VXP A70QS200-4KIL200A1.22 "5.09 "€307.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A70QS200-4IL félvezető, nagy sebességű, 700 V, 200 A, aR osztály, 4-es típus