MERSEN FERRAZ A70Q400-4IL félvezető, nagy sebességű, 700V, 400A, aR osztály | CH4VWA

MERSEN FERRAZ A70Q400-4IL félvezető, nagy sebességű, 700V, 400A, aR osztály

Tétel: CH4VWA Modell: A70Q400-4IL

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása700V
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés400A
Átmérő2"
Hossz5.09 "
FelszerelésMeghúzva
SebességNagy sebességű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9845
Hajó magassága (cm)8.41
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)13.18

Termék részletek:

    • IL jelzővel

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁtmérőHosszÁr
MERSEN FERRAZ A70Q100-4 félvezető, nagy sebességű, 700V, 100A, aR osztály | CH4VVE A70Q100-4100A1.22 "4.37 "€218.05
MERSEN FERRAZ A70Q100-4IL félvezető, nagy sebességű, 700V, 100A, aR osztály | CH4VVF A70Q100-4IL100A1.22 "4.37 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A70Q125-4 félvezető, nagy sebességű, 700V, 125A, aR osztály | CH4VVG A70Q125-4125A1.5 "5.09 "€251.04
MERSEN FERRAZ A70Q125-4IL félvezető, nagy sebességű, 700V, 125A, aR osztály | CH4VVH A70Q125-4IL125A1.5 "5.09 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A70Q150-4 félvezető, nagy sebességű, 700V, 150A, aR osztály | CH4VVJ A70Q150-4150A1.5 "5.09 "€299.90
MERSEN FERRAZ A70Q150-4IL félvezető, nagy sebességű, 700V, 150A, aR osztály | CH4VVK A70Q150-4IL150A1.5 "5.09 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A70Q175-4 félvezető, nagy sebességű, 700V, 175A, aR osztály | CH4VVL A70Q175-4175A1.5 "5.09 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A70Q400-4IL félvezető, nagy sebességű, 700V, 400A, aR osztály