MERSEN FERRAZ A70P250-4 félvezető, nagy sebességű, 700V, 250A, aR osztály | CH4VTL

MERSEN FERRAZ A70P250-4 félvezető, nagy sebességű, 700V, 250A, aR osztály

Tétel: CH4VTL Modell: A70P250-4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása700V
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés250A
Átmérő2"
Hossz5.09 "
FelszerelésMeghúzva
SebességNagy sebességű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)5.38
Hajó hossza (cm)12.93
Hajószélesség (cm)5.08

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁtmérőHosszFelszerelésÁr
MERSEN FERRAZ A70P10-1 félvezető, nagy sebességű, 700V, 10A, aR osztály, 1. típus | CH4VRG A70P10-110A0.56 "2"Csipesz€49.54
MERSEN FERRAZ A70P10-4 Félvezető, nagy sebességű, 700V, 10A, aR osztály, 4. típus | CH4VRH A70P10-410A0.56 "2.88 "Meghúzva€61.14
MERSEN FERRAZ A70P125-4 félvezető, nagy sebességű, 700V, 125A, aR osztály | CH4VRL A70P125-4125A1.5 "5.09 "Meghúzva€186.16
MERSEN FERRAZ A70P15-1 félvezető, nagy sebességű, 700V, 15A, aR osztály, 1. típus | CH4VRV A70P15-115A0.56 "2"Csipesz€53.69
MERSEN FERRAZ A70P15-4 Félvezető, nagy sebességű, 700V, 15A, aR osztály, 4. típus | CH4VRW A70P15-415A0.56 "2.88 "Meghúzva€61.14
MERSEN FERRAZ A70P175-4 félvezető, nagy sebességű, 700V, 175A, aR osztály | CH4VTA A70P175-4175A1.5 "5.09 "Meghúzva€151.52
MERSEN FERRAZ A70P200-4 félvezető, nagy sebességű, 700V, 200A, aR osztály | CH4VTD A70P200-4200A1.5 "5.09 "Meghúzva€151.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A70P250-4 félvezető, nagy sebességű, 700V, 250A, aR osztály