Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ A60X250-4 félvezető biztosíték, nagy sebességű, 600 V, 250 A, aR osztály, 4. típus | CH4VGL

MERSEN FERRAZ A60X250-4 félvezető biztosíték, nagy sebesség, 600 V, 250 A, aR osztály, 4-es típus

Raktáron
Tétel: CH4VGL Modell: A60X250-4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€205.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés250A
Átmérő1.5 "
Hossz5.13 "
FelszerelésMeghúzva
SebességNagy sebességű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.03
Hajószélesség (cm)3.81

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaJelenlegi minősítésÁtmérőHosszFelszerelésÁr
MERSEN FERRAZ A60X10-1 félvezető biztosíték, nagy sebesség, 600V, 10A, aR osztály | CH4VFA A60X10-1PolyTube10A0.81 "5"Csipesz-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A60X200-4 félvezető biztosíték, nagy sebességű, kerek, 600 V, 200 A, aR osztály | CH4VFZ A60X200-4GMG200A1.22 "4.41 "Meghúzva€197.70
MERSEN FERRAZ A60X200-4K félvezető biztosíték, nagy sebességű, 600V, 200A, aR osztály, 4K típus | CH4VGA A60X200-4KGMG200A1.22 "5.53 "Meghúzva-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A60X200-4TA félvezető biztosíték, nagy sebességű, 600 V, 200 A, aR osztály, 4. típus | CH4VGB A60X200-4TAGMG200A1.63 "4.41 "Meghúzva-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A60X200-4TI félvezető biztosíték, nagy sebességű, 600 V, 200 A, aR osztály, 4. típus | CH4VGC A60X200-4TIGMG200A1.22 "4.41 "Meghúzva-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A60X250-4K félvezető biztosíték, nagy sebességű, 600V, 250A, aR osztály, 4K típus | CH4VGM A60X250-4KGMG250A1.5 "6.25 "Meghúzva€205.47
MERSEN FERRAZ A60X250-4TA félvezető biztosíték, nagy sebességű, 600 V, 250 A, aR osztály, 4. típus | CH4VGN A60X250-4TAGMG250A1.5 "5.13 "Meghúzva-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A60X250-4 félvezető biztosíték, nagy sebesség, 600 V, 250 A, aR osztály, 4-es típus
€205.47 /Mértékegység